Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre80.00 mm
- Global Largeur16 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9110WI SUX
- Numéro CUP du fabricant087796322349
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796322349
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.258 kg 0.57 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9110WICR 2MM9110WICRDUH 2MM9110WICRDUL 2MM9110WICRDULA3633 2MM9110WICRDULFS934 2MM9110WICRDUM 2MM9110WICRDUMFS118 2MM9110WICRDUX 2MM9110WICRQUH 2MM9110WICRQUL 2MM9110WICRQUM 2MM9110WICRQUX 2MM9110WICRSUH 2MM9110WICRSUL 2MM9110WICRSUM 2MM9110WICRSUX 2MM9110WICRTUH 2MM9110WICRTUL 2MM9110WICRTULFS637 2MM9110WICRTUM 2MM9110WICRTUMFS637 2MM9110WICRTUX