Motion
3MM207WICRSUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM207WICRSUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08550313
N° MFR3MM207WICRSUL
Prix811.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM207WICRSUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08550313
N° MFR3MM207WICRSUL
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
Prix811.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM207WI SUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796340992
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796340992

Aperçu

Description du fabricant
3MM207WI SUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.28 kg 0.62 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM207WICRDUH 3MM207WICRDUL 3MM207WICRDUM 3MM207WICRDUMFS893 3MM207WICRDUX 3MM207WICRQUH 3MM207WICRQUL 3MM207WICRQUM 3MM207WICRQUX 3MM207WICRSUH 3MM207WICRSUL 3MM207WICRSUM 3MM207WICRSUX 3MM207WICRTUH 3MM207WICRTUL 3MM207WICRTULFS893 3MM207WICRTUM 3MM207WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté