Spécifications
Dimensions
- Hauteur18.3000 po
- Longueur7.1000 po
- Puissance12 W
- Largeur7.1000 po
Détails
- CertificationCSA, UL
- Indice de rendu des couleurs70+ CRI
- Température de la couleur5,000 K
- GradationNon
- Efficacité120 lm/l
- Couleur du boîtierGris
- Matériau du boîtieraluminium moulé sous pression
- L7050,000 heures
- Type de lampeDEL
- Couleur pâleBlanc
- Sortie lumineuse1440 lm
- Longévité50,000 heures
- Sortie lumineuse1,440 lm
- Style de montagemur
- Nombre de lampes1
- Puissance de remplacement26W LFC / 100W HID
- Tension120 - 277 V
Aperçu
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression et vis « On Guard », 0,75” Supports filetés NPS.
- CSA : listé pour les endroits humides : compartiment à DEL scellé ANSI/UL 1598, 8750; IP65 .
- Revêtement en poudre gris texturé sur revêtement de conversion au chromate.
- Couleurs personnalisées disponibles sur demande.
- Lentille en verre transparent de série. globe en verre givré offert en option.
- Montage en saillie au mur ou au plafond.
- Panneaux en aluminium.
- Pilote électronique, 120-277V, 50/60Hz; moins de 20 % THD et PF>0.90. Protection contre les surtensions transitoires internes standard 2k.
- Norme de gradation 0-10V pour une plage de gradation de 100 % à 10 %; le courant de source de gradation est de 150 microampères.