Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine46 po, 50 po
- Longueur42 po
- Poids du matériel9 oz
- Taille3
- Longueur du manche36-1/2 po
Détails
- Cote anti-arcs12 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- CaractéristiquesFermetures à boutons à l’avant et au poignet, fermeture à bouton-pression couverte à l’avant, protection contre les éclairs d’arc et de feu instantané, poche de poitrine extérieure et deux poches inférieures à l’avant, conception légère et respirante, col étalé, longueur standard du manteau : 42 po
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Matériel9 oz Westex® UltraSoft®
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks
Aperçu
- Fermeture à bouton-pression recouverte à l’avant
- Poche poitrine extérieure et deux poches inférieures avant
- Conception légère et respirante
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- La longueur de la couche standard est de 42 po
- Col chemisier