Motion
BWTPL8CB
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 40 mm, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08623927
N° MFRBWTPL8CB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 40 mm, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08623927
N° MFRBWTPL8CB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BWTPL8CB
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
BWTPL8CB 40MM VIS DE PRESSION ÉTROITE NOIRE