Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-3/4 po, 44.45 mm
- Alésage Diamètre15 mm
- Longueur de l’alésage1.2200 po, 30.98 mm
- Diamètre du trou25/32 po, 19.80 mm
- Dimensions du boîtier1-7/16 po, 36.51 mm
- Largeur du boîtier1-7/16 po, 36.51 mm
- Largeur de la bague intérieure1.2200 po, 30.98 mm
- Insérer le diamètre extérieur1.8504 po, 47 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2200 po, 30.98 mm
- Diamètre extérieur47 mm, 1.8500 po
- Hauteur totale3-1/2 po, 88.90 mm
- Longueur totale3-35/64 po, 90.09 mm
- Largeur totale1-7/16 po, 36.50 mm
- Diamètre de l’arbre0.5910 po, 15 mm
- Code de taille202
- Fente Espacement3.0000 po, 76.20 mm
- Fente Largeur0.3125 po, 7.90 mm
- Taille de la monture Take UpNST204
- Taille du filetage du taraud1/4-28 UNF
- Poids1.85 lb, 0.839 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Série de roulementsUCNST200
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier
- Numéro de cadre compatibleNST204
- Pays d’origineJapon
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique12855 N, 2890 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseShell Gadus S2 , V100 , n° 3
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierPrise en charge à fentes étroites
- Insérer le matérielAcier 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST202
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Rpm max.5000 tr/min
- Vitesse maximale5000 tr/min
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montageFente étroite
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf, 12855 N
- Capacité de charge statique radiale6672 N, 1500 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC202-10
- Type de dispositif de retenueAcier riveté
- Matériau du jointNitrile
- Type de jointJoint de contact
- Type de scellementJoint de contact
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUCNST200
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique6672 N, 1500 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral