Motion
231S.1400
Roulement à rouleaux sphériques – DI 14.0000 po, DI 620 mm, largeur 270 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08658016
N° MFR231S.1400
Prix249,986.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 14.0000 po, DI 620 mm, largeur 270 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08658016
N° MFR231S.1400
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
Prix249,986.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14.0000 po
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7.6380 po | 194 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    270 mm
  • Poids
    654.772 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 231S
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    350 tr/min
  • Vitesse maximale
    350 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
231S.1400 SRB FENDU > 540 MM <= 900 MM