Motion
ZM70
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M70x2 mm, DE 92 mm, diamètre de face 3-5/16 po, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08663033
N° MFRZM70
Prix722.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M70x2 mm, DE 92 mm, diamètre de face 3-5/16 po, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08663033
N° MFRZM70
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
Prix722.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    3-5/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    92 mm
  • Hauteur totale
    0.6875 po
  • Largeur totale
    18 mm
  • Filetage Taille  
    M70x2 mm
  • Poids
    13.451 oz

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZM

Aperçu

Description du fabricant
ZM70 CONTRE-ÉCROUS DE PRÉCISION/ACCÈS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon