Motion
ZM75
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M75x2 mm, DE 98 mm, diamètre de face 3-1/2 po, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08663034
N° MFRZM75
Prix791.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M75x2 mm, DE 98 mm, diamètre de face 3-1/2 po, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08663034
N° MFRZM75
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
Prix791.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    98 mm
  • Hauteur totale
    0.6875 po
  • Largeur totale
    18 mm
  • Filetage Taille  
    M75x2 mm
  • Poids
    0.933 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZM

Aperçu

Description du fabricant
ZM75 CONTRE-ÉCROUS DE PRÉCISION/ACCÈS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon