Motion
NKI45/25-TV-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI45/25-TV-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08663128
N° MFRNKI45/25-TV-XL-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKI45/25-TV-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08663128
N° MFRNKI45/25-TV-XL-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.469 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI45/25-TV-XL-C3 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur hors tout de 25 mm et pèse 0.469 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKI45/25-TV-XL-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    87000 N
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI45/25-TV-XL-C3 ROULEMENTS À AIGUILLES