Motion
89328-M
Palier de butée - monodirectionnel, DI 140 mm, DI 240 mm, largeur 60 mm
N° D’ARTICLE MI08663231
N° MFR89328-M
Prix14,295.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - monodirectionnel, DI 140 mm, DI 240 mm, largeur 60 mm
N° D’ARTICLE MI08663231
N° MFR89328-M
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
Prix14,295.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    28.484 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    893
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
89328-M AXIAL CYLINDRIQUE CRB/ACCÈS