Motion
HK2016-AS1-B

INA (SCHAEFFLER)
HK2016-AS1-B

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08663241
N° MFRHK2016-AS1-B
Prix20.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
HK2016-AS1-B

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08663241
N° MFRHK2016-AS1-B
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
Prix20.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.041 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK2016-AS1-B présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.041 lb, ce qui le rend adapté aux applications d’engrenages industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK2016-AS1-B
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    12700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK2016-AS1-B ROULEMENTS À AIGUILLES, COUPELLE TIRÉE