Motion
HK6032-AS1
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08663355
N° MFRHK6032-AS1
Prix109.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08663355
N° MFRHK6032-AS1
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
Prix109.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    0.299 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK6032-AS1 présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur hors tout de 32 mm et un poids de 0.299 lb, ce qui le rend idéal pour les gros équipements industriels et les applications à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK6032-AS1
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK6032-AS1 ROULEMENTS À AIGUILLES, COUPELLE TIRÉE