Motion
81180-M
Roulement de butée - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 400 mm, DI 480 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI08663381
N° MFR81180-M
Prix34,099.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 400 mm, DI 480 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI08663381
N° MFR81180-M
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
Prix34,099.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Poids
    58.599 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    811
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
81180-M CYLINDRIQUE AXIAL CRB/ACCÈS