Motion
NNTR130X310X146-2ZL

INA (SCHAEFFLER)
NNTR130X310X146-2ZL

Rouleau de fourche - 310 mm de diamètre, 130 mm d’alésage, 146 mm de largeur, blindé
N° D’ARTICLE MI08663441
N° MFRNNTR130X310X146-2ZL
Prix31,752.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NNTR130X310X146-2ZL

Rouleau de fourche - 310 mm de diamètre, 130 mm d’alésage, 146 mm de largeur, blindé
N° D’ARTICLE MI08663441
N° MFRNNTR130X310X146-2ZL
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
Prix31,752.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rouleau Diamètre  
    310 mm
  • Rouleau Largeur  
    146 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    240 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Cylindrique
  • Série
    NNTR

Aperçu

Description du fabricant
NNTR130X310X146-2ZL ROULEAU DE TYPE CROCHET