Motion
NA4904-RSR-XL

INA (SCHAEFFLER)
NA4904-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08663854
N° MFRNA4904-RSR-XL
Prix106.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA4904-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08663854
N° MFRNA4904-RSR-XL
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
Prix106.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.170 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4904-RSR-XL présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur hors tout de 17 mm et un poids de 0.170 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission à usage modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4904-RSR-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19900 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4904-RSR-XL ROULEMENTS À AIGUILLES