Motion
K90X98X27-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K90X98X27-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 98 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI08663975
N° MFRK90X98X27-A/0-7
Prix253.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K90X98X27-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 98 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI08663975
N° MFRK90X98X27-A/0-7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix253.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    98 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    6.173 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K90X98X27-A/0-7 présente un diamètre d’alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 98 mm, une largeur totale de 27 mm et un poids de 6.173 oz, ce qui le rend idéal pour les transmissions industrielles à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K90X98X27-A/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K90X98X27-A/0-7 CAGES D’AIGUILLE RADIALES