Motion
NKI20/20-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI20/20-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08664011
N° MFRNKI20/20-XL-C3
Prix83.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKI20/20-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08664011
N° MFRNKI20/20-XL-C3
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
Prix83.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.135 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI20/20-XL-C3 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.135 lb, ce qui le rend idéal pour les applications radiales à usage modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKI20/20-XL-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    18500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    30500 N
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI20/20-XL-C3 ROULEMENT À AIGUILLES