Motion
NA4860-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NA4860-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 80 mm
N° D’ARTICLE MI08665785
N° MFRNA4860-XL-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA4860-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 80 mm
N° D’ARTICLE MI08665785
N° MFRNA4860-XL-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    47.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4860-XL-C3 présente un diamètre d’alésage de 300 mm, un diamètre extérieur de 380 mm, une largeur totale de 80 mm et un poids de 47.60 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission industriels lourds.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4860-XL-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1420 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    700000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1770000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4860-XL-C3 ROULEMENTS À AIGUILLES