Motion
NA4844-XL-C5

INA (SCHAEFFLER)
NA4844-XL-C5

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08665902
N° MFRNA4844-XL-C5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA4844-XL-C5

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08665902
N° MFRNA4844-XL-C5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Poids
    13.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA4844-XL-C5 présente un diamètre d’alésage de 220 mm, un diamètre extérieur de 270 mm, une largeur globale de 50 mm et un poids de 13.86 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels à grande capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4844-XL-C5
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1980 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    275000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    790000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4844-XL-C5 ROULEMENTS À AIGUILLES