Motion
NA4828-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NA4828-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 175 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08666084
N° MFRNA4828-XL-C3
Prix1,745.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA4828-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 175 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08666084
N° MFRNA4828-XL-C3
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
Prix1,745.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    175 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    4.188 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4828-XL-C3 présente un diamètre d’alésage de 140 mm, un diamètre extérieur de 175 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 4.188 lb, ce qui le rend approprié pour les équipements rotatifs à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4828-XL-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    136000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    325000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4828-XL-C3 ROULEMENTS À AIGUILLES