Motion
K15X18X17-TV/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K15X18X17-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08666457
N° MFRK15X18X17-TV/0-7
Prix24.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K15X18X17-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08666457
N° MFRK15X18X17-TV/0-7
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
Prix24.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.131 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K15X18X17-TV/0-7 présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.131 oz, ce qui le rend idéal pour les applications à charge radiale prolongée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K15X18X17-TV/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    24600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K15X18X17-TV/0-7 CAGES D’AIGUILLE RADIALES