Motion
SHUSTER 80H-1CCL

SHUSTER CORP
SHUSTER 80H-1CCL

Maillon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI08668145
N° MFRSHUSTER 80H-1CCL
Prix2.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 80H-1CCL

Maillon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI08668145
N° MFRSHUSTER 80H-1CCL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.535 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.620 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.157 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
80H-1CCL