Motion
7015A5TRSUMP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7015A5TRSUMP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 75 mm, DE de 115 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673525
N° MFR7015A5TRSUMP4Y
Prix1,466.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7015A5TRSUMP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 75 mm, DE de 115 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673525
N° MFR7015A5TRSUMP4Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,466.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7015A5TRSUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176759635
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176759635

Aperçu

Description du fabricant
7015A5TRSUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000