Motion
80BER10HTV1VDUE-01

NSK CORP, BEARING DIV
80BER10HTV1VDUE-01

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 80 mm diamètre d’alésage, 125 mm diamètre extérieur 44 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673602
N° MFR80BER10HTV1VDUE-01
Prix10,755.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
80BER10HTV1VDUE-01

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 80 mm diamètre d’alésage, 125 mm diamètre extérieur 44 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673602
N° MFR80BER10HTV1VDUE-01
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
Prix10,755.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    44 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    80BER10HTV1VDUE-01 SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176785474
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176785474

Aperçu

Description du fabricant
80BER10HTV1VDUE-01 SUPER PRÉCISION HAUTE