Motion
52207
Roulement de butée de bille - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI08673761
N° MFR52207
Prix337.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI08673761
N° MFR52207
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
Prix337.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Poids
    0.42 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    52207 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176070938
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39500 N
  • Série
    522
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    029176070938

Aperçu

Description du fabricant
52207 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE