Motion
MB14
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 70 mm, D.E. 98 mm extérieur, D.E. face 85 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674858
N° MFRMB14
Prix10.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 70 mm, D.E. 98 mm extérieur, D.E. face 85 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674858
N° MFRMB14

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Visage Diamètre  
    85 mm
  • Largeur de la clé
    8 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    98 mm
  • Tang Largeur  
    8 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM14
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176863912
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176863912

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB14 , MÉTRIQUE