Motion
AN16-IN
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M80x2 mm, diamètre extérieur 105 mm, diamètre extérieur 95 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI08674896
N° MFRAN16-IN
Prix38.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M80x2 mm, diamètre extérieur 105 mm, diamètre extérieur 95 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI08674896
N° MFRAN16-IN

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Hauteur totale
    0.6040 po
  • Largeur totale
    4.1610 po
  • Filetage Taille  
    M80x2 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318168030
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176963773
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    029176963773

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS MONTÉS AN16-IN