Motion
HM3052
Contre-écrou de roulement série HM - Largeur 310 mm
N° D’ARTICLE MI08674933
N° MFRHM3052
Prix2,151.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série HM - Largeur 310 mm
N° D’ARTICLE MI08674933
N° MFRHM3052

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,151.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    34 mm
  • Longueur totale
    310 mm
  • Largeur totale
    310 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661007525
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    HM
  • CUP_NON
    192661007525

Aperçu

Description du fabricant
HM3052 ÉCROU DE BLOCAGE DE ROULEMENT MÉTRIQUE