Motion
29416 EM

ROLLWAY
29416 EM

Palier de butée - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 170 mm
N° D’ARTICLE MI08691295
N° MFR29416 EM
Prix3,636.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
29416 EM

Palier de butée - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 170 mm
N° D’ARTICLE MI08691295
N° MFR29416 EM
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
Prix3,636.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Poids
    5.95 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    610 kN

Aperçu

Description du fabricant
29416 EM POUSSÉE SPHÉRIQUE 29200-29400,