Motion
MB10
Rondelle de blocage de roulement - DI 50 mm, diamètre extérieur 74 mm, diamètre extérieur 61 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692946
N° MFRMB10
Prix14.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 50 mm, diamètre extérieur 74 mm, diamètre extérieur 61 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692946
N° MFRMB10
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
Prix14.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Visage Diamètre  
    61 mm
  • Largeur de la clé
    6 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    74 mm
  • Tang Largeur  
    6 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM10
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    13
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB 10 RONDELLES-ÉCROUS, MB 10