Spécifications
Dimensions
- Épaisseur des doigts9.1 mil
- Taille des gantsM
- Longueur11.5000 po, 292 mm
- Épaisseur de la paume - Impériale8.7 mil
- Épaisseur8.6 mil, 0.22 mm
Détails
- ApplicationRemplissage et étiquetage aseptiques, mélange, mélange de solides et de liquides, prélèvement et traitement d’échantillons, transfert de liquides et de solides
- MarqueMarque
- CouleurNaturel
- Type de poignetDroit
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- Qualité alimentaireNon
- GradeSalle blanche
- Motif de priseBout du doigt texturé
- Type de mainSpécifique à la main
- Sans latexNon
- Numéro de catalogue du fabricant91225080
- MatérielLatex
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produitsAccutech
- Types de produitsGants
- Normes respectéesAS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 556, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
- Gants stérilesStérile
- Finition de surfaceBout du doigt texturé