Motion
RÉSISTANCE 40-1RIVRESX10

SHUSTER CORP
RESISTANCE 40-1RIVRESX10

Chaîne à rouleaux Shuster Resistance® - série Resistance, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI08703390
N° MFRRESISTANCE 40-1RIVRESX10
Prix16.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
RESISTANCE 40-1RIVRESX10

Chaîne à rouleaux Shuster Resistance® - série Resistance, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI08703390
N° MFRRESISTANCE 40-1RIVRESX10

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.691 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.059 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4080 lbf

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Revêtement de finition
    Goupilles plaquées nickel/enduites d’oxyde noir
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    240 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Revêtement résistant à la corrosion
  • Série
    Résistance
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
RÉSISTANCE 40-1RIV BOÎTE DE 10 PIEDS
  • Chaîne à rouleaux à brin simple Resistance