Motion
748000467
PC707 230V ÉQUIPEMENT ET PIÈCES -
N° D’ARTICLE MI08705672
N° MFR748000467
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PC707 230V ÉQUIPEMENT ET PIÈCES -
N° D’ARTICLE MI08705672
N° MFR748000467
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La sertisseuse Gates Power Crimp 707 est la sertisseuse la plus fiable, mais la plus simple. C'était la première sertisseuse avec affichage numérique électronique à indiquer le réglage de la jauge. La partie la plus difficile de l’utilisation du 707 est d’appuyer sur un bouton. Il ne faut que quelques secondes pour fabriquer des ensembles de tuyaux de qualité d’usine.
  • Type de sertisseuse
    Économique/Magasinage
  • Type de produit
    Outils électriques de sertissage de tuyau
  • Série
    Série 700

Aperçu

Description du fabricant
PC707 230V ÉQUIPEMENT ET PIÈCES -
  • Lecture électronique pour indiquer le point de consigne de sertissage
  • Sertit la plupart des tuyaux hydrauliques, des conduites de retour basse pression aux spirales extrêmement haute pression, de D.I. de 3/16” à 1-1/4”
  • Sertit les raccords de tube droits et pliés, plus les types de blocs 45° et 90°
  • Peut également être adapté pour être utilisé comme percuteur électrique
  • PC707 standard sans jeux de matrices câblés pour 115V (comprend un anneau d’appui de matrice et un cône sans encoche)
  • Taux de production : 100 assemblages par heure (en utilisant des assemblages à filetage droit à deux fils de 1/2 po de diamètre intérieur).