Motion
2-7/8X3FT  4169A SOUPLE COOL 55

GATES RUBBER CO
2-7/8X3FT 4169A COOL 55 SOFTWA

2-7/8X3FT 4169A SOUPLE COOL 55
N° D’ARTICLE MI08706632
N° MFR2-7/8X3FT 4169A COOL 55 SOFTWA
Prix50.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-7/8X3FT 4169A COOL 55 SOFTWA

2-7/8X3FT 4169A SOUPLE COOL 55
N° D’ARTICLE MI08706632
N° MFR2-7/8X3FT 4169A COOL 55 SOFTWA
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
Prix50.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.26 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Le tuyau de liquide de refroidissement du moteur, comme les tuyaux ou connecteurs de radiateur et de chauffage, en particulier pour les conditions huileuses.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique multicouches
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053647310
  • Pression de service
    3.8

Aperçu

Description du fabricant
2 7/8X3FT 4169A LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 55 PAROI SOUPLE