Motion
AT10-1600-50

GATES RUBBER CO
AT10-1600-50

Courroie de distribution Synchro-PowerSleeves – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 50 mm, 160 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI08709164
N° MFRAT10-1600-50
Prix478.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
AT10-1600-50

Courroie de distribution Synchro-PowerSleeves – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 50 mm, 160 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI08709164
N° MFRAT10-1600-50
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
Prix478.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Longueur totale
    1600 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1600 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Largeur
    1.969 po / 50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    AT10
  • Type de courroie
    AT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de fin
    Infini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77624148
  • Numéro CUP du fabricant
    072053924855
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température maximale
    +176°F / +80 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    160
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception AT
  • CUP_NON
    072053924855

Aperçu

Description du fabricant
AT10-1600-50, SYNCHRO-POWER
  • Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
  • Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
  • Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
  • Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
  • Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
  • Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
  • Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.