Motion
4040 4.3/8

GATES RUBBER CO
4040 4.3/8

Coussinet de verrouillage conique - série 4040 , 4-3/8 po de diamètre, 0.98 x 0.24 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI08709721
N° MFR4040 4.3/8
Prix525.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4040 4.3/8

Coussinet de verrouillage conique - série 4040 , 4-3/8 po de diamètre, 0.98 x 0.24 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI08709721
N° MFR4040 4.3/8
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
Prix525.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-3/8 po
  • Taille de la bague
    4040
  • Taille de la rainure de clavette
    0.98 x 0.24 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4-7/16 po, 100 mm
  • Alésage fini stocké
    4-3/8 po
  • Poids
    9.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78594406
  • Numéro CUP du fabricant
    072053112337
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • CUP_NON
    072053112337
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4040 4.3/8, BAGUES À VERROUILLAGE CONIQUE -
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage