Motion
2498-23
2498-23 Milwaukee - Trousse combinée de 3-Toolion sans fil M12™
N° D’ARTICLE MI08718997
N° MFR2498-23
Prix278.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2498-23 Milwaukee - Trousse combinée de 3-Toolion sans fil M12™
N° D’ARTICLE MI08718997
N° MFR2498-23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix278.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    3/8 po
  • Couple
    250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    3/8 po Perceuse-visseuse (2410-20), 1/4 po Tournevis à percussion hexagonal (2450-20), scie alternative Hackzall® (2420-20)
  • Ampère-heure
    1.5 Ah
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    3/8 po Perceuse-visseuse (2410-20), 1/4 po Visseuse à chocs hexagonale (2450-20), scie alternative Hackzall® (2420-20), (2) blocs-piles REDLITHIUM™ M12™ (48-11-2401), chargeur 30-Minute (48-59-2401), (2) lames Hackzall™, sac de construction
  • Numéro CUP du fabricant
    045242471614
  • Nombre de pièces
    3
  • CUP_NON
    045242471614
  • Tension
    12 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2498-23 M12 SANS FIL LITHIUM-ION 3-TOOL
  • La perceuse-visseuse M12™ de 3/8 po offre un couple de 250 po-lb dans une conception compacte et légère
  • L’entraînement à percussion hexagonal M12™ de 1/4 po offre le meilleur couple de sa catégorie de 850 po-lb à seulement 2.3 lb et 0 à 2000 tr/min pour une conduite rapide
  • La scie alternative M12™ Hackzall® offre 0-3000 SPM à seulement 2.6 lb et 11 po pour une coupe rapide dans les espaces restreints
  • La jauge de carburant de la batterie intégrée affiche le temps de fonctionnement restant