Motion
2550-20
Outil à rivets M12
N° D’ARTICLE MI08719038
N° MFR2550-20
Prix279.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil à rivets M12
N° D’ARTICLE MI08719038
N° MFR2550-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix279.00 $ chacun(Marché/Liste 346.75 $)

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10.7500 po
  • Longueur
    6.5000 po
  • Poids
    4.15 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’outil de rivetage M12 est la première solution sans fil qui offre un rivetage rapide et facile tout en maintenant la performance, la durabilité et la taille. Le 2550-20 peut tirer des rivets en acier inoxydable jusqu’à 3/16 po, 450 rivets en acier de 1/8 po sur une charge de 1.5 Ah et réduit l’effort musculaire d’un outil manuel de plus de 60 %. Aucun compresseur ou tuyau pendant la configuration et le fonctionnement ne fait de cet outil un excellent remplacement des produits pneumatiques. Une durée de vie 2X plus longue que les solutions sans fil actuelles offre une plus grande durabilité dans les conditions et l’utilisation courantes du chantier. Il s’agit de l’outil de rivetage sans fil le plus compact sur le marché, mesurant seulement 6.5 po de longueur, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir plus d’accès dans les espaces restreints. L’outil de rivetage M12 fait partie de la plateforme de batterie M12 , offrant 90+ solutions sur un seul système de batterie.
  • Pile incluse
    Non
  • Tension de la batterie
    12 V
  • Boîtier inclus
    Non
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériel
    Aluminium et plastique
  • Type de puissance
    Batterie au lithium-ion
  • CUP_NON
    045242515936

Aperçu

Description du fabricant
2550-20 M12 OUTIL DE RIVET
  • Tirez des rivets en acier inoxydable jusqu’à 3/16 po
  • 450 rivets en acier de 1/8 po par charge
  • Fait partie de 90+ solutions sur la plateforme M12
  • Tirer des rivets de 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po
  • Aluminium, acier, acier inoxydable - capacité
  • Longueur de course de 0.8 po
  • Force de traction de 2,000 lb
  • Portée du nez = 1.55 po
  • Types de rivets utilisés - 3/32 po à 3/16 po tout le matériel
  • Tailles de mandrin incluses - 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po