Motion
2866-22
Tournevis - 9 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI08719430
N° MFR2866-22
Prix423.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - 9 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI08719430
N° MFR2866-22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix423.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pistolet à vis pour cloisons sèches M18 FUEL™ est plus rapide qu'avec fil, est doté d'une fonctionnalité de démarrage automatique et offre jusqu'à 3X temps de fonctionnement plus long que les autres modèles sans fil concurrents. Le moteur sans balais POWERSTATE™ tourne à 4,500 tr/min, ce qui accélère la productivité. Grâce à l'intelligence REDLINK Plus™, la fonction de démarrage automatique de Milwaukee démarre automatiquement le moteur au contact de la cloison sèche, ce qui réduit le bruit entre les vis et augmente le temps de fonctionnement de 3X . REDLITHIUM™ Batteries de 5.0 Ah, le pistolet à cloisons sèches fournit jusqu’à 64 feuilles, la meilleure de l’industrie, sur une seule charge. Le pistolet à vis pour cloisons sèches M18 FUEL™ offre l'équilibre et le poids souhaités par les professionnels pour une utilisation toute la journée.
  • Comprend
    1-Belt, 1-Contractor, chargeur multitension 1-M18 et M12 48-59-1812, 1-PR2 embouts, 2 Bloc-batterie à capacité étendue -M18 REDLITHIUM XC5.0 48-11-1850, 1-M18 Pistolet à vis pour cloison sèche CARBURANT 2866-20
  • Numéro CUP du fabricant
    045242479160
  • Type
    Tournevis
  • CUP_NON
    045242479160

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET À VIS POUR CLOISON SÈCHE À CARBURANT 2866-22 M18 - XC K
  • Le moteur sans balais POWERSTATE™ offre 4,500 tr/min pour une productivité plus rapide que celle avec fil
  • Mode de démarrage automatique : lorsque l’outil est verrouillé, le moteur démarre automatiquement au contact de la cloison sèche, ce qui réduit le bruit entre les vis et augmente la durée de fonctionnement de 3x
  • La batterie REDLITHIUM 5.0 Ah fournit 64 feuilles par charge et la batterie 2.0 Ah fournit 27 feuilles par charge
  • Conception ergonomique pour être léger, équilibré et confortable pour une utilisation continue.
  • Attache de ceinture incluse