Motion
48-20-7652

MILWAUKEE TOOL
48-20-7652

Bit d’arrêt court SDS-Plus 1/2 po x 13/16 po
N° D’ARTICLE MI08720121
N° MFR48-20-7652
Price$28.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7652

Bit d’arrêt court SDS-Plus 1/2 po x 13/16 po
N° D’ARTICLE MI08720121
N° MFR48-20-7652
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
Price$28.76/each

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    1/2 po
  • Drilling Depth  
    1/2 po
  • Longueur de cannelure
    13/16 po
  • Overall Length  
    4 po
  • Shank Diameter  
    0.5 po

Details

  • Type de bit
    Percussions
  • Comprend
    (1) 1/2 po Bit d’arrêt SDS-Plus
  • Numéro CUP du fabricant
    045242315840
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242315840

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7652 BIT D’ARRÊT COURT SDS-PLUS 1/2 I
  • À utiliser avec les ancrages encastrés
  • Arrêt de l’épaulement pour percer des profondeurs précises à plusieurs reprises
  • Géométrie de cannelure brevetée pour éliminer les débris rapidement et maximiser l’énergie d’impact
  • Pointe de centrage pour réduire la marche de la mèche et créer un perçage localisé exact

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté