Motion
48-22-8850

MILWAUKEE TOOL
48-22-8850

Locking Tool Lanyard - 36 in Length, 35 lb Max Work Load, Adjustable Barrel Lock Tool Connector, Double Locking Carabiner Belt Connector, Gray Color
N° D’ARTICLE MI08720746
N° MFR48-22-8850
Prix59.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8850

Locking Tool Lanyard - 36 in Length, 35 lb Max Work Load, Adjustable Barrel Lock Tool Connector, Double Locking Carabiner Belt Connector, Gray Color
N° D’ARTICLE MI08720746
N° MFR48-22-8850

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la longe
    36 po
  • Charge de travail maximale
    35 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe à outil de verrouillage
  • Type de connexion de courroie
    Mousqueton à double verrouillage
  • Caractéristiques et avantages
    • Conçu pour réduire les risques de chute d’outils • La conception amortissante ralentit graduellement l’outil • Facile à utiliser • Meilleure absorption des chocs • Mousqueton verrouillable • Pivot intégré • Code de couleur par poids nominal • Numéros de série pour la gestion des stocks • Testé par un tiers selon un facteur de 2:1 sécurité • Garantie à vie limitée
  • Couleur de la longe
    Gris
  • Matériau de la longe
    Nylon
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0045242505678
  • Type de connexion de l'outil
    Verrouillage du baril réglable
  • CUP_NON
    045242505678

Aperçu

Description du fabricant
48-22-8850 35 LB. VERROUILLAGE DE LA BARRE À OUTILS
  • Conçu pour réduire les risques de chute d’outils
  • La conception amortissante ralentit graduellement l’outil
  • Facile à utiliser
  • Meilleure absorption des chocs
  • Mousqueton verrouillable
  • Pivot intégré
  • Code couleur par poids nominal
  • Numéros de série pour la gestion des stocks
  • Testé par un tiers au facteur 2:1 de sécurité
  • Garantie à vie limitée