Motion
48-22-9017

MILWAUKEE TOOL
48-22-9017

Marteau d’encadrement lisse pour le visage, 17 oz
N° D’ARTICLE MI08720811
N° MFR48-22-9017
Prix62.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-9017

Marteau d’encadrement lisse pour le visage, 17 oz
N° D’ARTICLE MI08720811
N° MFR48-22-9017
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
Prix62.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    16 po
  • Poids de la tête
    17 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensemble de clous magnétiques, non marquants
  • Type de griffe
    Droit
  • Finition couleur
    Rouge/Argent
  • Style de visage
    Lisse
  • Matériau de préhension
    Fibre de verre
  • Matériau de la poignée
    Acier / composite
  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Matériau de la tête
    Acier forgé
  • Numéro CUP du fabricant
    045242505258
  • CUP_NON
    045242505258

Aperçu

Description du fabricant
48-22-9017 17 JAMBON ENCADRANT POUR LE VISAGE LISSE, OZ
  • Prise ShockShield .
  • Conception équilibrée de précision
  • Ensemble de clous magnétiques
  • Réduction des vibrations de 10x
  • Visage lisse
  • La conception de la poutre en I résiste à la flexion dans l’application de levier
  • Conception à griffe droite
  • Diamètre de face de 1.5 po
  • Pince anti-anneau
  • Garantie à vie limitée