Motion
48-32-4502

MILWAUKEE TOOL
48-32-4502

Porte-embout magnétique compact à impact SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI08721085
N° MFR48-32-4502
Prix5.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4502

Porte-embout magnétique compact à impact SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI08721085
N° MFR48-32-4502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les porte-embouts magnétiques Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty™ sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie allant jusqu’à 30X . Fabriqués en acier breveté et traités thermiquement pour contrôler la dureté, les porte-embouts magnétiques SHOCKWAVE Impact Duty™ sont dotés d’un aimant puissant permettant une prise sûre et un engagement inébranlable. La construction 2-Piece des supports est l’assemblage optimal pour les applications abusives.
  • Caractéristiques et avantages
    • Processus exclusif d’acier et de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales • Construction robuste pour des capacités de fixation dans tous les impacts • Conception géométrique offrant l’absorption des chocs • Embouts forgés pour une adhérence maximale
  • Numéro CUP du fabricant
    045242195572
  • CUP_NON
    045242195572

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4502 ONDE DE CHOC MAGNÉTIQUE COMPACT BI
  • Processus exclusif d’acier et de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Construction robuste pour des capacités de fixation dans tous les impacts
  • La conception géométrique assure l’absorption des chocs
  • Embouts forgés pour une prise maximale