Motion
48-59-2422P

MILWAUKEE TOOL
48-59-2422P

M12™ Batterie REDLITHIUM™ type CP 2.0Ah (2 pièces) et trousse de démarrage de chargeur
N° D’ARTICLE MI08721558
N° MFR48-59-2422P
Prix249.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-59-2422P

M12™ Batterie REDLITHIUM™ type CP 2.0Ah (2 pièces) et trousse de démarrage de chargeur
N° D’ARTICLE MI08721558
N° MFR48-59-2422P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix249.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Capacité de la batterie
    2.0 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Comprend
    Chargeur de batterie, sac
  • Numéro CUP du fabricant
    045242531479
  • Tension nominale
    12 V
  • CUP_NON
    045242531479
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
48-59-2422P M12 REDLITHIUM CP 2.0AH BATT
  • Fournit jusqu’à 2x temps d’exécution supplémentaires
  • Fournit jusqu’à 20 % plus de puissance
  • Offre jusqu’à 2x durées de vie supplémentaires
  • La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance et une durabilité durables
  • Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
  • Polyvalence : alimente tous les outils électriques sans fil Milwaukee M12™
  • La jauge de carburant de la batterie affiche l’état de charge sur l’outil
  • Le chargeur M12 offre des indicateurs lumineux d’état de recharge et une conception facile à charger
  • Ajoutez à n’importe quel outil M12 nu pour créer votre propre trousse d’outils
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon