Motion
48-62-6022

MILWAUKEE TOOL
48-62-6022

SDS-Plus 1-3/16 po x 5-1/2 po Burin de détartrage
N° D’ARTICLE MI08721662
N° MFR48-62-6022
Prix24.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-6022

SDS-Plus 1-3/16 po x 5-1/2 po Burin de détartrage
N° D’ARTICLE MI08721662
N° MFR48-62-6022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    1-3/16 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    1.74 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Mise à l’échelle
  • Comprend un protège-main
    Burin de détartrage SDS PLUS 1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242506699
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    045242506699

Aperçu

Description du fabricant
48-62-6022 SDS-PLUS 1-3/16 PO X 5-1/2 I
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue
  • Acier forgé de haute qualité pour plus de durabilité
  • Nettoie le béton, le tartre, la rouille, coupe les auges et l’asphalte
  • Conçu pour les marteaux rotatifs SDS plus
  • Utiliser en mode marteau seulement