Motion
48-89-2803

MILWAUKEE TOOL
48-89-2803

Jeu de 15-Piece oxyde noir Thunderbolt®
N° D’ARTICLE MI08721876
N° MFR48-89-2803
Prix52.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2803

Jeu de 15-Piece oxyde noir Thunderbolt®
N° D’ARTICLE MI08721876
N° MFR48-89-2803
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
Prix52.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Comprend
    (1) 1/16", (1) 5/64", (1) 3/32", (1) 7/64", (1) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 11/64", (1) 3/16", (1) 13/64", (1) 7/32", (1) 1/4", (1) 9/32", (1) 5/16", (1) 3/8"
  • Numéro CUP du fabricant
    045242187362
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2803 15-PIECE DE BŒUF NOIR THUNDERBOLT
  • Durabilité extrême : une toile plus épaisse offre une plus grande résistance et une durée de vie plus longue
  • Perçage rapide et précis : l’extrémité à pointe fendue à 135 degrés commence au contact pour empêcher la marche, tandis que la cannelure parabolique élimine rapidement les copeaux
  • Réduction du glissement : la tige Secure-GripMC à 3 pans maintient fermement la mèche dans le mandrin de la perceuse
  • Polyvalent : diamètre de tige réduit pour une utilisation avec des mandrins de 3/8 po
  • Résistant à la corrosion : le revêtement en oxyde noir offre un pouvoir lubrifiant et résiste à la corrosion de la mèche