Motion
49-16-2780

MILWAUKEE TOOL
49-16-2780

Mâchoire de coupe de câble 750 MCM Cu / 1000 MCM AL
N° D’ARTICLE MI08722247
N° MFR49-16-2780
Prix836.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2780

Mâchoire de coupe de câble 750 MCM Cu / 1000 MCM AL
N° D’ARTICLE MI08722247
N° MFR49-16-2780
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
Prix836.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La mâchoire Milwaukee® 750 MCM Cu/AL produit les coupes prêtes à l'installation les plus rapides. La géométrie supérieure de la lame coupe sans effort 750 MCM Cu et 1000 MCM AL en moins de 3 secondes. Les mâchoires ouvertes anti-épanchement offrent la solution de coupe Cu 750 MCM la plus compacte qui vous permet de couper sans effort dans les panneaux les plus serrés sans boucler. À utiliser avec la sertisseuse 2679-22, M18™ Force Logic de 600 MCM.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242505517
  • CUP_NON
    045242505517

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2780 750 MCM CU/1000 MCM AL CABL
  • Le changement de mâchoire facile permet la compatibilité avec la sertisseuse M18™ Force Logic 600 MCM
  • Mâchoire ouverte, conception en ligne qui s’adapte facilement aux panneaux encombrés
  • Géométrie de lame optimisée pour des coupes prêtes pour l’installation
  • Compatible avec la sertisseuse Force Logic M18™ 600 MCM (2679-20)
  • Utilise les lames Cu/AL existantes (48-44-0411)
  • Changement de lame facile avec clé hexagonale