Motion
49-22-1132

MILWAUKEE TOOL
49-22-1132

Kit de lames Mega SAWZALL® (32 pièces)
N° D’ARTICLE MI08722330
N° MFR49-22-1132
Prix111.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-1132

Kit de lames Mega SAWZALL® (32 pièces)
N° D’ARTICLE MI08722330
N° MFR49-22-1132

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble de lames Milwaukee SAWZALL de 49-22-1132 32 pièces comprend un assortiment de lames de coupe standard SAWZALL en bois, en métal et multimatériaux pour une vaste gamme d’applications professionnelles. The set includes (4) 9 in. 10 tpi the Torch SAWZALL blades, (4) 6 in. 14 tpi metal SAWZALL blades, (4) 6 in. 24 tpi metal SAWZALL blades, (4) 9 in. 18 tpi the Torch SAWZALL blades, (4) 6 in. 8/12 tpi multi-material SAWZALL blades, (4) 9 in. 5 tpi wood SAWZALL blades, (4) 9 in. 5 tpi The Ax™ SAWZALL blades, and (4) 9 in. 7/11 tpi the wrecker SAWZALL blades.
  • Matériau de coupe
    Acier
  • Comprend
    Lames 32
  • Numéro CUP du fabricant
    045242260997
  • CUP_NON
    045242260997

Aperçu

Description du fabricant
49-22-1132 ENSEMBLE DE LAMES MEGA SAWZALL 32-PI
  • Comprend une variété de lames de coupe SAWZALL en bois, en métal et multimatériaux pour s’attaquer à un large éventail d’applications professionnelles
  • Les lames de coupe du bois sont dotées d’un protège-clou qui combine un motif agressif de 5 dents par po pour une coupe plus rapide, avec une conception unique qui protège contre les fractures dentaires
  • La conception de l’extrémité Fang Tip de la lame de coupe du bois mord dans le bois au premier contact pour un affaissement plus rapide
  • Les lames de coupe de métal avec double fonction améliorées sont dotées d’une conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que notre génération précédente