Motion
49-90-1953

MILWAUKEE TOOL
49-90-1953

49-90-1953 FILTRE PRINCIPAL
N° D’ARTICLE MI08723104
N° MFR49-90-1953
Prix119.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-1953

49-90-1953 FILTRE PRINCIPAL
N° D’ARTICLE MI08723104
N° MFR49-90-1953
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
Prix119.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Filtrer
  • Détails supplémentaires
    Le filtre 49-90-1953 principal de rechange Milwaukee est compatible avec l’extracteur de poussière de 8 gallons (8960-20) Milwaukee. Sa membrane en PTFE offre une efficacité de 99.9 % pour les applications difficiles produisant de la poussière et est un filtre lavable.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242020898
  • CUP_NON
    045242020898

Aperçu

Description du fabricant
49-90-1953 FILTRE PRINCIPAL
  • Compatible avec l’extracteur de poussière Milwaukee de 8 gallons (8960-20)
  • Matériau de membrane PTFE durable pour une efficacité de filtre de 99.9 %
  • Durable et lavable
  • Conçu pour être utilisé avec l’extracteur de poussière Milwaukee de 8 gallons (8960-20)
  • Matériau PTFE
  • Filtre lavable
  • Matériau du filtre en PTFE durable
  • Protège le filtre HEPA Milwaukee lorsqu'il est installé avec un extracteur de poussière de 8 gallons (8960-20)
  • Joints de filtre flexibles et durables créant un joint étanche à l’air
  • Comprend (1) filtre principal